Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: R036CS1HL

Tuote nro.: 079657 R036CS1HL
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäisilmantarve 498 l/min; 498 l/min
Energiansyöttö Paineilma käytössä
Hiomalaikan halkaisija 150 mm
Laikan halkaisija maks. 150 mm
Kierrosluku maks. 13 000 min-1
Liikepituus 5 mm
Imurityyppi oma pölynpoisto
Toimintaääni 82 dB
Erityisominaisuus tärinänvaimennusjärjestelmä
Tärinä EN mukaan maks. 3,9 m/s2
Tuotetyyppi epäkeskohiomakone
Kokonaispaino 0,9 kg

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079657 R036CS1HL
EAN / GTIN 663023170978
Valmistaja/vastuuhenkilö Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. Hyvä käyttömukavuus kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori, terässylinteri, alhainen melutaso.
Tehokas epäkeskohiomakone omalla pölynpoistolla takaa tasaiset pinnat. 5 mm:n isku.

Ohje:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.