CNC-kuljetusvaunu umpikumipyörät 452 mm

Tuote nro.: 970046 452
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 200 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 800 mm
Pohja-alan leveys 500 mm
Pohja-alan syvyys 800 mm
Hyötyleveys 452 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 160 mm
Kannatinkiskojen määrä (kiskoja/sivu) 2
Työkaluhyllyjen määrä (hyllyjä/sivu) 4
Enimmäiskantokyky 400 kg
Pyörän materiaali täyskumi
Tuotetyyppi CNC-kuljetusvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970046 452
EAN / GTIN 4062406163112

Kuvaus

Malli:

Runko ja tukirunko teräspeltiä, sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asentamista varten. 2 kuulalaakeroitua pysäköintipyörää ja 2 (säädettävää) kääntyvää pyörää (⌀ 160 mm) sekä 4 suurta työntökahvaa: vakaa käsitellä konepajaympäristössä. Sisältää teräspeltitason (P×L×S 150×452×30 mm).

Toimituksen sisältö:

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja täyskumipyörillä.

Pintakäsittely:

Rungon ja sivuseinien väri vaaleanharmaa RAL 7016 jauhemaalattu.

Ohje:

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat