Digitaalinen työntömitta sisäänpäin kääntyvät mittausnoukat, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412774 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,36 € /kpl
  • 11,33 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema 0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Lukema 0,0005 tuuma
virheraja 0,03 mm
Leukapituus 40 mm
Standardi Tehdasnormi
kaikki osat Karkaistu
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 67
Pakkaus kestävä rasia
Mittausalue 150 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412774 150
EAN / GTIN 4059192057237
Valmistajan numero 4103379

Kuvaus

Malli:

Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Integroitu, langaton dataliittymä i-wi. Suojattu pölyltä ja kosteudelta. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Käyttöaika n. 3 vuotta.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

i-wi-radiovastaanotin nro 498912 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin