Malli:
Kevyt, vankka putkirakenne. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Kiinteä mittausvarren kannatin (ilman ohjausuraa) siirrettävissä putkella karkeasäätöä varten. Liikkuva mittausvarren kannatin on laakeroitu tarkkaan kuulaohjaukseen välyksettömästi ja kitkattomasti - paras mahdollinen tarkkuus. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Liikkuva mittausvarsi voidaan viedä mittausasentoon vetämällä se takaisin. Mittausalue laajennettavissa tarpeen mukaan optiona saatavan jatkokappaleen avulla (enint. 3000 mm). Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren⌀ on 8 mm h6.
Käyttö:
Yleiskäyttöinen mittauslaite vertailumittauksiin. Erilaisten työkappalemuotojen ulko- ja sisämittaukseen ja kapeiden olakkeiden mittaukseen. Erikoistarvikkeet keskitysreunojen, pistourien, urien, lohenpyrstöurien, kartioiden, hammastusten sekä sisä- ja ulkokierteiden mittaukseen.
Toimituksen sisältö:
Peruslaite, puukotelo.
Erikoistarvike:
Mittakello tai tarkkuusmittakello, mittausalue 25 mm.