{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | PV720 | |
Lastuava aine | CERMET | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | GK | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 270 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260488 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726844 | |
Valmistajan numero | TLD64036 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T302, Laji: PV720
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa
11,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
691 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 036 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Laji | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Toleranssi | M | M | M |