SOMT....20ER-GM, CA6535, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 222076 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT100420ER-GM
tyyppi S
Nirkon säde 2 mm
Laji CA6535
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,5 − 1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Kääntöterienkoko 10
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222076 10
EAN / GTIN 4960664708260
Valmistajan numero TMA05607

Käyttötaulukko

Inconel
S
30
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

GM-geometria on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin