Perusrunko ilman peitelevyä, Laatikko 24G, syvä, Sopii hyllyn tasoleveydelle: 26G

Tuote nro.: 935560 26G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllyn tasoleveydelle Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi Perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935560 26G
EAN / GTIN 4062406109974
Valmistajan numero 935560 26G

Kuvaus

Malli:

Luja runko kulmaraudoista, tuettu, kiinnihitsattu. Etukorkeus 50 mm. Tarvitaan ehdottomasti hyllymoduulien vakauttamiseen. Voidaan käyttää nron 935535 tai 935565 kanssa alimpana säilytyshyllynä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin