Näppäimistöliitäntä USB, Tyyppi: G2

Tuote nro.: 498963 G2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus 2 m
Tuotetyyppi Näppäimistöliitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 498963 G2
EAN / GTIN 2050001674685

Kuvaus

Malli:

Näppäimistöliitäntälaite ja mittauslaitekaapeli datapainikkeella yhdessä laitteessa. Lisäksi voidaan säätää lopetusmerkit (Enter, Tab . . .) ja sisällyttää ne automaattisesti toimitukseen.
Sisäänrakennettu ajastintoiminto.

Sopii:

GARANT-työntömitat nro 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittalaitteen datakaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin