{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö iskulla / ilman iskua | ei iskuporausta | |
Lastuava aine | KM | |
Terien lkm Z | 2 | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 60 mm | |
Käyttöalueet | saniteettitila- ja lämmitysputket, halogeenilamput | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 788041 30 | |
EAN / GTIN | 4058546228675 | |
Valmistajan numero | 4932464922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa, Porauksen ⌀: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
40,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
698 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 425 min-1 | 425 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
suositeltu kierrosluku teräs | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Lastuava aine | KM | ||
Hammasta/tuuma | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Halkaisija | 30 mm | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |