Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa 57 mm

Tuote nro.: 788041 57
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Lastuava aine: KM

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Lastuava aine KM
Terien lkm Z 3
Enimmäiskatkaisusyvyys 60 mm
Käyttöalueet Kytkin-, seinä- ja jakorasiat, uppovalaisimet
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 788041 57
EAN / GTIN 4058546228729
Valmistajan numero 4932464927

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampaat pidentävät käyttöikää, myös tiiviitä materiaaleja porattaessa. Leveät ja syvät lastukammiot porausytimen helppoon poistoon. Aggressiivinen hammasgeometria 10 kertaa nopeampaan poraukseen bimetallireikäsahoihin verrattuna. Sopii hyvin käyttöön elektroniikka- ja asennusalalla.

Käyttö:

Suurien reikien ja läpivientien poraukseen eri materiaaleihin: seinärakenteisiin, kevyisiin rakennusmateriaaleihin, muoveihin ja puuhun. Ei sovi käyttöön kovissa materiaaleissa, kuten betonissa, graniitissa, luonnonkivessä ja kovissa tiilissä, joiden kovuus on yli 30 N/mm².

Ohje:

Reikäsahaa on käytettävä ilman iskua.
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
    Porauksen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin