{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 30 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valaisuaika | 1,5 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
UV-säteilyn aallonpituus | 390 nm | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2,6 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 190 mm | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081525 UV-LIGHT | |
EAN / GTIN | 5708997358016 | |
Valmistajan numero | 03.5801 |