Kartioupotin TKM 100°, pinnoittamaton, Ulko-⌀ DC: 8mm

Tuote nro.: 150023 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 100
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 100 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi Tehdasnormi
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
Kokonaispituus L 49 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150023 8
EAN / GTIN 4045197959553
Valmistajan numero 150023 8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Helppo ja värinätön upottaminen ja purseenpoisto.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin