Kierreleikkuri M10 asti, Tyyppi: 720938

Tuote nro.: 075550 720938
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä GWP 10
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 450 W
Enimmäiskierrosluku 0 min-1 - 450 min-1
Työkalupidin B12
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M10
Paino 1,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Kierteityskone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Valmistajan numero 72093860000

Kuvaus

Malli:

  • Elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.
  • Vakiona pysyvä vääntö luotettavaa työskentelyä varten.
  • Integroitu kääntövaihde, pikapalautus.
  • FEIN Sensitiv -kahva voimia säästävään ja turvalliseen työskentelyyn.
  • Sisäinen kytkin mukavaa käyttöä varten.
Verkkolaite 220V.

Toimituksen sisältö:

Ilman poraistukkaa. Mukana lisäkahva. Käyttöä varten tarvitaan holkki-istukka (nro075580, koko 063012) tai leukaistukka (nro 075580, koko 019009).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin