Akkuporaruuvinväännin BS12C2

Tuote nro.: 070221 BS12C2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: AEG tyyppi B 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite AEG tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä BS 12 C2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne 2-napainen moottori
enimmäisvääntömomentti kova 34 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 350 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 500 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 20 mm
Paino 1,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 12 V, 2-napainen moottori
USP2 FIXTEC-pikakiinnitysistukka, 2 akkua

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Valmistajan numero 4935447867

Kuvaus

Malli:

AEG − akkukäyttöinen ruuvinväännin
  • Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
  • FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
  • Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Erittäin pienikokoinen − rungon pituus vain 176 mm.
  • 17-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.
  • Pikakiinnitysporaistukka 10 mm.
  • Metallinen koneistokotelo, elektroninen ylikuormasuoja.

Etu:

Erittäin pienikokoinen, pituus vain 176 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 12 V / 2,0 Ah akku, laturi ja kuljetuslaukku.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.
Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin