Hätäpakkaus laukussa, Käyttöalue: OIL

Tuote nro.: 084379 OIL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri sininen
Tuotetyyppi Hätäpakkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084379 OIL
EAN / GTIN 4260589111368
Valmistajan numero KBE1

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalihuopa, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Imeytyshuovat on valmistettu 100 % polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien imeytykseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia.Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet soveltuvat vain öljylle (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Hätäpakkaus vuotojen torjuntaan, imukyky 75 L.
Hätäpakkaus vain hiilivedyille.

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa kansi ja sisään vedettävä kahva, 35 First-liinaa HW 40 × 50 cm, 3 imuletkua ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 imuletku ⌀ 7 cm × 3 m, 2 tyynyä 40 × 40 cm, 10 pyyhintäliinaa, 3 jätesäkkiä, 1 käsinepari.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin