PU-kierreletku 3/8 tuumaa, käännettävä liitos ja taipumissuoja, Käytettävissä oleva letkun pituus: 3m

Tuote nro.: 080106 3
(25,91 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PU-kierreletku
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 3 m
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080106 3
EAN / GTIN 4047322540278
Valmistajan numero 140227

Kuvaus

Malli:

Letku polyuretaania, sen vuoksi erittäin joustava, äärimmäisen suuri palautusvoima, vähäiset painehäviöt ja vähäiseksi jäävä taipuma. Lämpötilankestävä -40 / + 60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana käännettävä liitos ja taipumissuojajousi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


PU-kierreletku 3/8 tuumaa, käännettävä liitos ja taipumissuoja, Käytettävissä oleva letkun pituus: 3m

PU-kierreletku 3/8 tuumaa, käännettävä liitos ja taipumissuoja, Käytettävissä oleva letkun pituus: 3m

pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
77,74 €
(25,91 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
75,21 €
(25,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
64,86 €
(21,62 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Materiaali PU-kierreletku
Suurin käyttöpaine 10 bar 10 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 3 m 3 m 3 m
Letkun ulko-⌀ 12 mm 16 mm 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm 11 mm 8 mm
Lämpötila-alue −20 °C - 60 °C −20 °C - 60 °C
Tuotetyyppi Letku Letku Letku

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin