Laikkaharja, piikarbidi (SiC), ⌀ 63 mm, Rakeisuus: 80

Tuote nro.: 575008 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 80
Harjasten ⌀ D1 63 mm
Lautasen ⌀ D2 58 mm
Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Hienousaste karkea
Harjaksen paksuus 1,2 mm
Puristuspinnan ⌀ 63 mm
porauksen ⌀ d1 16, ura mm
Harjaosan pituus H1 30 mm
Suositeltu kierrosluku 1 500 min-1 - 2 500 min-1
Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
Syöttö 800 mm/min - 3 000 mm/min
Syöttö 0,3 (hieno) – 1,5 (karkea) mm
Tuotetyyppi Laikkaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575008 80
EAN / GTIN 4045197977717
Valmistajan numero 575008 80

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Nailonharjakset, joissa on erittäin korkea piikarbidiraeosuus, yleiskäyttöön.
Laikkaharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Korkea muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä.
Harjaosa kartiomainen, soveltuu käytettäväksi vaikeapääsyisissä paikoissa. Erittäin joustava.
Pitkittäisura jyrsinpäiden (DIN 6357) ja yhdistelmäjyrsintuurnien (DIN 6358) kiinnitykseen.

Etu:

  • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
  • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
  • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
  • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
  • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely esim. tiivis- ja kosketuspinnoille.

Ohje:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin