{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 133 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625281 TX6 | |
EAN / GTIN | 3662424074615 | |
Valmistajan numero | 89TXA.6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX6
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
10,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
2,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 133 mm | 70 mm | 146 mm |
Terän pituus | 90 mm | 35 mm | 100 mm |
Pinta | niklattu ja kromattu | ||
Kärki | musta | musta | |
Torx®-profiili | TX6 | TX6 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |