{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 30 mm | |
Pituus | 85 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
muovipäällyste | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651260 17 | |
EAN / GTIN | 4000896045822 | |
Valmistajan numero | 903SLG-17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Kääntyvä muovihylsy, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
24,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
7,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
21,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 26,5 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 85 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |