Siirrettävä voimapuristin lyhyt, Tyyppi: 5

Tuote nro.: 370092 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764Md
T-uraleveys 14 mm
Kiinnitysruuvi G M12
Kiinnitys-korkeus h-H 6 mm - 50 mm
Kiinnitysvoima 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Säätöalue V 12 mm - 82 mm
Avainkoko SW 8 mm
Kiinnitysruuvi G1 M16
Tuotetyyppi Voimapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Valmistajan numero 556189

Kuvaus

Malli:

  • Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
  • Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
  • Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
  • Matala malli.

Toimituksen sisältö:

  • Perusrunko ja pidin.
  • Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.

Erikoistarvike:

Puristuspalat nro 370095.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin