{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | piccolo | |
Ulottuma A | 54 mm | |
Kiristyskorkeus S | −15 mm - 58 mm | |
Pituus L | 73 mm | |
Leveys B | 32 mm | |
Korkeus H | 62,5 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 6,5 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 30 Nm | |
Tuotetyyppi | Pienoiskiinnitin |
Tuotekoodi | 370170 54 | |
EAN / GTIN | 4045197312891 | |
Valmistajan numero | 07-021 |