Poraistukka, jossa säteittäislukitus Metallirakenne, Tyyppi: 13-3/8

Tuote nro.: 342207 13-3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 13-3/8
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 43,1 mm
Poranpään pituus avattu 63 mm
Pituus suljettu 74 mm
Sovitin 3/8–24 tuuma
suurin koneteho 1 100 W
Säteislukitus kyllä
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Valmistajan numero 342207 13-3/8

Kuvaus

Malli:

  • Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
  • Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.
  • Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Kovametalliset kiinnityspinnat vähentävät kulumista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin