{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 32 mm | |
Hyötypituus B | 64 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 15 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 19,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 200 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320645 2 | |
EAN / GTIN | 4045197773654 | |
Valmistajan numero | 320645 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 2
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 200 kg | 200 kg |
Rungon ⌀ D | 32 mm | 45 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekartio | MK2 | MK2 |
Hyötypituus B | 64 mm | 76 mm |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 15 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |