Trapano avvitatore a percussione a batteria 71132364

Codice art.: 070100 71132364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ASB 18 Q Select
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Senza spazzole
Coppia massima morbido 32 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 50 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 13 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione < 2,5 m/s2
Peso 1,3 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Legno; Lavori di muratura; Calcestruzzo; Acciaio
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Codice del produttore 71132364000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.
  • Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.
  • Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.
  • Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.

Vantaggi:

Tecnologia FEIN SafetyCell.

Fornitura:

Inclusi 1× mandrino QuickIN (120 Nm), 1× clip da cintura, 1× portabit e valigetta di trasporto.
Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello