Linterna de bolsillo LED-EX con pilas, Tipo: 3AA

Número de artículo: 081521 3AA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
357 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX zona 0; zona 20
Color carcasa GREY
Corriente de alumbrado 150 lm
Duración ilumin. 8 h
Anchura lámpara 95 m
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de pila Mignon, AA
Longitud total 135 mm
⌀ del cabezal 35 mm
Peso 139 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081521 3AA
EAN / GTIN 032705100143
Número del fabricante 510014

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Lámparas LED de alto rendimiento resistentes a los golpes, al polvo y al agua.
Con tecnología de reflector LED.
Lámpara de mano y casco LED fabricada con materiales ignífugos. Haz de punto ancho, ideal para la lucha contra incendios y el frío extremo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.