Hay una alternativa para este artículo

Paño de limpieza, Color: BLUE

Número de artículo: 089190 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
1.458 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Apto para limpieza
Longitud 360 mm
Anchura 360 mm
Material Poliéster-nailon
Color azul
húmedo
Ejecución Paño de limpieza dealto rendimiento
Peso 34 g
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Número del fabricante 7100315157

Descripción

Ejecución:

Con combinación de fibras patentada de poliéster y nailon. La absorción de las grasas y la suciedad es hasta 100 veces la conseguida con los paños de limpieza convencionales. Lavable hasta 95 °C; dimensiones 360 × 360 mm; utilizable con o sin productos químicos. Adecuado para limpieza en seco, en húmedo y en mojado.

Aplicación:

Todas las superficies se limpian de forma extremadamente económica. Ideal para instrumentos ópticas, así como para la limpieza intermedia de superficies rectificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra