{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Manguera espiral de PU | |
Presión de servicio máx. | 10 bar | |
presión de estallido máxima | 35 bar | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 2 m | |
Color | azul | |
Conexión acoplado rápido | 1/4 pul | |
Conexión boquilla insertable | 1/4 pul | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080240 2 | |
EAN / GTIN | 7391390097453 | |
Número del fabricante | 309589762 |