{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GT | |
Base química | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
Margen de temperatura de aplicación | -240 °C - 260 °C | |
Propiedad | incombustible; no se resquebraja; no se pega | |
Para tipo de rosca | Todos | |
Color | amarillo | |
Longitud | 12 m | |
Anchura | 12 mm | |
Espesor | 0,1 mm | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 60 mes | |
Tipo de producto | Cinta de obturación |
Número de artículo | 083319 GOLD | |
EAN / GTIN | 4260205360040 | |
Número del fabricante | 6111500120012 |