Embudo de carga, Tipo: 1

Número de artículo: 083541 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Plástico
Tipo 1
Longitud manguera de salida 330 mm
Tipo de producto Embudo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Número del fabricante 81161

Descripción

Ejecución:

Embudo con salida desmontable. ⌀ embudo 160 mm.
Embudo de plástico con tamiz insertado de acero fino y tubo flexible de salida desmontable.
Compatibilidad:
apto para el contacto con alimentos
, resistente al aceite y al ácido, resistente a los productos químicos, la gasolina, el combustible, el queroseno y el gasóleo de calefacción. También resistente al agua salada, al líquido de frenos, al etanol y al glicol, así como al refrigerante y al anticongelante. Resistencia a altas temperaturas: de -20 °C a 80 °C.