Soporte de tronzado KOMET®, Tipo: A00

Número de artículo: 240010 A00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A00
Altura del mango h 16 mm
Anchura del mango b 11 mm
Longitud total L 100 mm
para la altura de la hoja 8 mm
para el ancho de la hoja 2,2 mm
Altura del filo de corte d 12 mm
Cuchillas adecuadas, tronzado: n.° 240014 A00
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240010 A00
EAN / GTIN 4047109015302
Número del fabricante H01 15010

Descripción

Ejecución:

Para cuchilla n.° 240014240020. Las cuchillas se sujetan lateralmente en el soporte ranurado.

Atención:

Suministro sin cuchilla.