Cabezal fresar para biselado 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Número de artículo: 210390 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D ± 0,01 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de filos Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 10 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Ángulo de punta del avellanador 90
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de filos Z 3
Dirección de aproximación horizontal
Longitud total L 26,9 mm
Tamaño del asiento 10 mm
Longitud de cabeza l 13 mm
Longitud de filo L2 7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 3 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Refrigeración interior no
Ejecuciones de mangos GARANT TopCut
Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas 5
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210390 10
EAN / GTIN 4045197523518
Número del fabricante 210390 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra