VNGA 160408, PT600M, Intervalo de aplicación: GG

Número de artículo: 255857 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación FG
Código ISO plaquita de corte VNGA 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase PT600M
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Biselado T02025
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 550 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255857 GG
EAN / GTIN 4960664546688
Número del fabricante TCV08007

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
550
continuo
 
seco
 
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.