{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 28 mm | |
Longitud útil B | 35 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 12 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 23 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 120 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320900 2 | |
EAN / GTIN | 2050001716873 | |
Número del fabricante | 2WPL30 |