{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 20 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 125 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 95 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 90 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318872 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672636 | |
Número del fabricante | PS6.V20.R31.125 |