{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex rubiflex | |
Contenido | 1 | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 8 | |
EN 374 | Tipo A (JKNOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Material | Nitrilo | |
Material de base | Algodón | |
Longitud | 350 mm | |
Espesor | 0,4 mm | |
Color | negro / azul | |
Aplicación | reutilizable | |
Material forro | Algodón | |
Peso | 138 g | |
Agarre en mojado | muy satisfactorio | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 30-40 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094752 8 | |
EAN / GTIN | 4048612024843 | |
Número del fabricante | 6055708 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes de protección contra productos químicos uvex rubiflex S XG35B, Talla de guante: 8
a petición
En stock
464 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12.774 piezas en stock
2,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud | 350 mm | 330 mm |
Material | Nitrilo | Nitril |
Espesor | 0,4 mm | 0,38 mm |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
EN 374 | Tipo A (JKNOPT) | Tipo B (JKL) |
Categoría de protección | Categoría III | Categoría III |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos | Guantes protectores frente a productos químicos |