{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
Longitud de rosca L | 14 mm | |
Distancia entre agujeros x | 20 mm | |
Anchura de llave hexágono interior S | 6 mm | |
⌀ interior anillo A | 30 mm | |
⌀ exterior anillo B | 34 mm | |
⌀ collar apoyo C | 60 mm | |
Medida D | 57 mm | |
Ejecución | giratorio | |
Capacidad de carga | 0,3 t | |
Tipo de producto | Tornillo de cáncamo |
Número de artículo | 086467 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001857378 | |
Número del fabricante | SEB M8 UP |