• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de cáncamo SEB M8

Número de artículo: 086467 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 0,4 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1 0,5 t
Longitud de rosca L 14 mm
Distancia entre agujeros x 20 mm
Anchura de llave hexágono interior S 6 mm
⌀ interior anillo A 30 mm
⌀ exterior anillo B 34 mm
⌀ collar apoyo C 60 mm
Medida D 57 mm
Ejecución giratorio
Capacidad de carga 0,3 t
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Número del fabricante SEB M8 UP

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra