{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 | |
| Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
| Talla de guante | 7 | |
| EN 374 | Tipo A (ALMNST) | |
| Resistencia a sustancias químicas | ALMNST | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Material | Neopreno | |
| Material de base | Algodón | |
| AQL | 1,5 | |
| Longitud | 360 mm | |
| Espesor | 0,9 mm | |
| Color | azul | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Material forro | Punto de algodón | |
| Grosor de pared | 0,9 mm | |
| Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
| Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | 30-40 min | |
| Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | 30-40 min | |
| Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 240-480 min | |
| Tiempo de permeación con etanol 95 % | 240-480 min | |
| Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | >480 min | |
| Tiempo de permeación con metanol 99 % | 120-240 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 60-120 min | |
| Categoría de protección | Categoría III | |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
| Recubrimiento | Neopreno | |
| Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
| Número de artículo | 094772 7 | |
| EAN / GTIN | 3245423824278 | |
| Número del fabricante | 382 7 | |
| Fabricante/responsable | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/ |