{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,65 V | |
| Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Recargable | sí | |
| Denominación del fabricante | SCANGRIP INFINITY POWER; USB-C BATTERY 18650 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Incluye cargador | no | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Interfaz | Carga inalámbrica |
| Número de artículo | 03.5959 | |
| EAN / GTIN | 5708997359594 | |
| Número del fabricante | 03.5959 | |
| Número L | L01540 100298 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |