• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidad

Número de artículo: GG1255 5,4
Establecer precio 5 unidades (91,90 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 5-10 días laborables
6 piezas en stock 6 piezas disponibles en 5-10 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tool material VHM
Standard Werksnorm
Coating TiAlSiN
Cutter diameter, min. Dc min. 5.4 mm
Tolerance class ISO h7
Overall length L 95 mm
Flute length Lc 57 mm
Shank diameter DS 6 mm
Angle, 1st step 140 degrees
Product designation (type) N
Through-coolant tak, przy 25 bar
Number of teeth Z 2
Content set
Number of pieces 5 pcs.
Feed f 0.13 mm/rev.
Wet minimum suitable
Wet maximum suitable
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Holder shape Chwyt gładki
Holder version metric with cooling lubricant holes
Holder size, metric 6 mm
Holder tolerance class h6
Shank type HA
Air suitable only under restricted conditions
Cooling lubricant tak
Series Uni Hero
Manufacturer’s designation GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Cutter diameter, max. Dc max. 5.4 mm
Configurable nie
Tolerance of cutter diameter Klasa tolerancji wg ISO
Machining group K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel); S (difficult-to-machine materials)
Interface Miejsce rozdzielenia 1
Tolerance class h7
Usable length L1 48.9 mm
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Machining method drilling into solid material (BVB)
Colour ring pomarańczowy
Machining strategy HPC
Type of product Wiertło
Version (×D) 8×D
Recommended maximum drilling depth 48.9 mm
Feed in steel < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1255 5,4
EAN / GTIN 4069515088008
Número del fabricante GG1255 5,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Version:

The ultimate in universality and profitability in one tool. Robust tool design and convex-concave curved cutting edge design for optimum tool stability and chip breakage behaviour in a wide range of materials. Special flute geometry and polished flutes for ideal chip evacuation and maximum process reliability. Ultra-smooth TiAlSiN high-performance coating to effectively reduce wear and the formation of built-up edges.
Same as number: 123020.
Form HB available with No. GG1258 at the same price.

Note:

Flute length LC= L2+ 1.5× DC.
Articles with prices in brackets: Different delivery time and minimum order quantity is 3 pieces.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript