Broca MDI GARANT Master Alu Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HB DLC

Número de artículo: 122596
10 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Master Alu
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: DLC
  • Grupo de arranque de virutas: N (metal no ferroso)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Cantidad de cortes: 3
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 6×D
  • Intervalo, posibilidad de configuración: 0,01 mm
  • Configurable: sí
  • Nombre del producto (tipo): W
  • Ejecución del mango: HB
  • Ángulo, 1.er escalón: 130 grados
  • Anillo de color: color amarillo
  • Avance en: aluminio: mecanizado con virutas cortas
Filtrar