Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca MDI GARANT Master Alu Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5mm

Número de artículo: 122595 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 L
Recubrimiento
DLC
Diámetro del filo, mín. Dc min.
5 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
82 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
44 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo, 1.er escalón
130 grados
Nombre del producto (tipo)
W
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
3
Contenido
pieza única
Avance f
0,63 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600115
Forma de asiento
Mango liso
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Alu
Denominación del fabricante
GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4
6 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM+Ti+C
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
35 mm
Longitud funcional
35 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma
L
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color amarillo
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
36,5 mm
Avance en
aluminio: mecanizado con virutas cortas

Identificación y clasificación

Número de artículo 122595 5
EAN / GTIN 4062406719500
Número del fabricante 122595 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de 3 cortes, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados en aluminio. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • Geometría de corte especialmente desarrollada, concebida para avances máximos, presión de corte reducida y rotura de virutas controlada.
  • Perfil de ranura rectificado finamente para la evacuación segura de las virutas.
  • Alcance de avances y duraciones extremas a través del tercer corte.
La tecnología líder en el sector del labio transversal de la herramienta garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.
Con recubrimiento DLC: para duraciones superiores, especialmente en aluminio con un porcentaje Si superior. Recubrimiento bajo pedido; no se aceptan devoluciones. Plazo de entrega de aprox. 3 semanas con disponibilidad de existencias del artículo básico. Prestar atención a la cantidad de pedido mínima.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122596.