KUB-Q.2D.440.R.12-K40 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U10 34400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominación del fabricante KUB QUATRON; KUB-Q.2D.440.R.12-K40
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango 40 mm
Diámetro del filo, mín. 44 mm
Número de filos, total 2
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Elementos de guía Con elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 250 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U10 34400
EAN / GTIN 4047109047518
Número del fabricante 1087944014
Número L L20010 4836
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.2D.440.R.12-K40 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 44014

De la misma serie "KUB QUATRON" Ver todos