KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U10 85100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominación del fabricante KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 38 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 51 mm
Diámetro del cuerpo D2 38 mm
Longitud de ranura de viruta 117 mm
Número de filos, total 2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 157 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U10 85100
EAN / GTIN 4047109084438
Número del fabricante 1087951096
Número L L21260 130
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 51096

De la misma serie "KUB QUATRON" Ver todos