KUB-Q.2D.220.R.07-K25 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U10 12200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominación del fabricante KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-K25
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 30 mm
Diámetro del cuerpo D2 22 mm
Número de filos, total 2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 220 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U10 12200
EAN / GTIN 4047109047211
Número del fabricante 1087922012
Número L L20010 100463
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.2D.220.R.07-K25 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 22012

De la misma serie "KUB QUATRON" Ver todos