Mono Sealtex Classic Navy L R

Número de artículo: S452NARL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie Sealtex Classic
Denominación del fabricante Sealtex™ Classic Overall
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 200 g/m2
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Talla internacional L
Método de lavado Lavado delicado
Secar Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Mono
Reutilización Reutilizable
Sexo Unisex
Con bolsillos Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta
Características Capucha; Cierre de la manga; Cierre del collar; Costuras encoladas; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo S452NARL
EAN / GTIN 5036108002566
Número del fabricante S452NARL
Número L L01840 110344
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Completa protección impermeable a un precio asequible La cremallera frontal hace que el buzo se pueda poner y quitar fácilmente y la tapeta contra aguaceros con corchetes evita que el agua penetre. Sus características incluyen bolsillos laterales de acceso a los bolsillos del pantalón, y una capucha con cordón que se puede enrollar en el interior del cuello.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Puño elástico interno
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;