Sellador de superficie GARANT GreenPlus 5GP74, Contenido: 50ml

Número de artículo: 088067 50
Descuento
31,44 €
Precio por 1 unidad (448,00 € / 1 Litros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante Flächendichtmittel 5GP74
Color naranja
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Base química anaerobic methacrylate
Clase de resistencia resistencia media
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 180 °C
Par inicial de arranque mínimo 10 Nm
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 23 °C
Desmontaje con herramienta normal
Resistencia funcional según 6 h
Para ámbito de aplicación Sellador para superficies; Unión por bridas
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Para material metal
Intersticio máximo 0,25 mm
Mínima viscosidad dinámica 23.000 mPas
Máxima viscosidad dinámica 35.000 mPas
Características junta fluorescente bajo luz UVA; resistente al agua; sin etiquetar
Resistencia manual al cabo de 20 min
Punto de inflamación 100 °C
Densidad 1,09 g/cm3
Tipo de producto Sellador

Identificación y clasificación

Número de artículo 088067 50
EAN / GTIN 4062406423537
Número del fabricante 088067 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tipo 5GP74. Para sellar bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.
Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.