Paquete de ahorro de 5 martillos de cerrajería con

Número de artículo: GG6021 500
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (10,33 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
468 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Longitud de mango 320 mm
Tipo de producto Martillo
USP1 5 martillos de cerrajería con

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6021 500
EAN / GTIN 4069515045278
Número del fabricante GG6021 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con cubierta protectora de nailon en el mango. Tam. 200-1000 también con collar protector forjado en el mango.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Volumen de suministro:

5 martillos de cerrajero n.° 750110 tam. 500.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 751650 y para tam. 100 en el n.° 751700 tam. 200.

Descargas y documentos

Productos adecuados