{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Norme | DIN 1041 | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec vernis | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Dimensions de la face | aspect anguleux | |
| Surface de frappe | aspect lisse | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 500 g | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | nylon | |
| Longueur, manche | 320 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface | avec vernis | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | GG6021 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515045278 | |
| Réf. fabricant | GG6021 500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |