Muela abrasiva a láminas long life ZA plano, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: GG5288 80
Nuevo producto
Establecer precio 100 unidades (1,34 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado; Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5288 80
EAN / GTIN 4069515102865
Número del fabricante GG5288 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un alto rendimiento de lijado y disco de tela de vidrio para una presión de contacto óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en lijadoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.
Corresponde al n.° 565288.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra